VORTICE - VOR0000011538 QE 100 LL TP HCS - 0000011538

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 240 V
Tipo di montaggio - Altro
Colore - Bianco
Volume trasportato - 100 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8010300115382
Codice prodotto
VOR0000011538
Cod. produttore
0000011538
Produttore
VOR
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
240 V
Tipo di montaggio:
Altro
Colore:
Bianco
Volume trasportato:
100 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP45
Composizione:
Altro
Tipologia:
Radiale
Direzione:
Sfiato
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


