pagina iniziale

VORTICE - VOR0000011528 QE 60/35 LL T - 0000011528

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000011528 QE 60/35 LL T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Volume trasportato - 60 m³/h

  • Tensione nominale - 240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300115283

Codice prodotto

VOR0000011528

Cod. produttore

0000011528

Produttore

VOR

Tipo di montaggio:

Altro

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Volume trasportato:

60 m³/h

Tensione nominale:

240 V

Grado di protezione (IP):

IP45

Composizione:

Con controllo degli intervalli

Direzione:

Sfiato

Tipologia:

Radiale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Aspiratori centrifughi da condotto Vortice per ventilazione residenziale