pagina iniziale

VORTICE - VOR0000011527 QE 100 LL T - 0000011527

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000011527 QE 100 LL T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 240 V

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Colore - Bianco

  • Volume trasportato - 100 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300115276

Codice prodotto

VOR0000011527

Cod. produttore

0000011527

Produttore

VOR

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

240 V

Tipo di montaggio:

Altro

Colore:

Bianco

Volume trasportato:

100 m³/h

Grado di protezione (IP):

IP45

Composizione:

Con controllo degli intervalli

Tipologia:

Radiale

Direzione:

Sfiato

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Pannello frontale e coclea in resina plastica ABS bianca autoestinguente (grado V0). • Porta motore e supporto filtro in resina plastica ABS. • Motore AC ad 1 velocità con albero montato su cuscinetti a sfere azionante una girante centrifuga. • Portata nominale: 100 m3/h. • Filtro lavabile; dispositivo per la segnalazione di filtro saturo in ottemperanza ai dettami del reg. ErP N° 1253/2014/UE, in vigore dallo 1.1.2018. • Timer per la programmazione, all’installazione, del ritardo di accensione ( 0 o 45 secondi) e di spegnimento (tra 0 e 20 minuti), del ventilatore rispetto all’istante di accensione / spegnimento del punto luce.