pagina iniziale

VORTICE - VOR0000011524 QE 100/60 LL - 0000011524

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000011524 QE 100/60 LL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 240 V

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Colore - Bianco

  • Volume trasportato - 100 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300115245

Codice prodotto

VOR0000011524

Cod. produttore

0000011524

Produttore

VOR

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

240 V

Tipo di montaggio:

Altro

Colore:

Bianco

Volume trasportato:

100 m³/h

Grado di protezione (IP):

IP45

Composizione:

Standard

Tipologia:

Radiale

Direzione:

Sfiato

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Aspiratori centrifughi da condotto