pagina iniziale

VORTICE - VOR0000011422 M 150/6 A LL - 0000011422

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Volume trasportato - 335 m³/h

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8010300114224

Codice prodotto

VOR0000011422

Cod. produttore

0000011422

Produttore

VOR

Tipo di montaggio:

Applicazione murale/tubolare

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Volume trasportato:

335 m³/h

Tensione nominale:

240 V

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Standard

Direzione:

Sfiato

Tipologia:

Assiale

Diametro nominale:

150 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

• Portamotore e griglia realizzati in ABS trattato anti-UV.• Portata d’aria elevata e basso livello sonoro e consumo energetico grazie a ventola e portamotore a profilo alare.• Modelli base regolabili in velocità.• Dati e prestazioni certificati da IMQ Performance.• Isolamento: Cl.II