VORTICE - VOR0000011319 ME 100/4 LL T ORO BIANCO-WHITE GOLD - 0000011319

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo - Plastica
Colore - Oro
Confezione
1 PZ
EAN
8010300113197
Codice prodotto
VOR0000011319
Cod. produttore
0000011319
Produttore
VOR
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Tipo di montaggio:
Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo:
Plastica
Colore:
Oro
Volume trasportato:
95 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP45
Diametro nominale:
100 mm
Composizione:
Con interruttore ad azione ritardata regolabile
Tipologia:
Assiale
Direzione:
Sfiato
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


