pagina iniziale

VORTICE - VOR0000011309 ME 100/4 LL ORO BIANCO-WHITE GOLD - 0000011309

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000011309 ME 100/4 LL ORO BIANCO-WHITE GOLD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Oro

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Volume trasportato - 95 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300113098

Codice prodotto

VOR0000011309

Cod. produttore

0000011309

Produttore

VOR

Tipo di montaggio:

Applicazione murale/tubolare

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Oro

Frequenza di rete:

50 Hz

Volume trasportato:

95 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP45

Composizione:

Standard

Direzione:

Sfiato

Tipologia:

Assiale

Diametro nominale:

100 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Aspiratori elicoidali da muro