pagina iniziale

VORTICE - VOR0000011282 VORT HRI 350 FLAT - 0000011282

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000011282 VORT HRI 350 FLAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento elettrico - Cavo

  • Con telecomando/comando remoto wireless - no

  • Tipo di controllo della velocità - 3 posizioni

  • Adatto per telecomando/comando remoto wireless - no

  • Tipo di motore - EC (commutazione elettrica)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300112824

Codice prodotto

VOR0000011282

Cod. produttore

0000011282

Produttore

VOR

Collegamento elettrico:

Cavo

Con telecomando/comando remoto wireless:

no

Tipo di controllo della velocità:

3 posizioni

Adatto per telecomando/comando remoto wireless:

no

Tipo di motore:

EC (commutazione elettrica)

Materiale del corpo:

Acciaio

Collegamento:

Estremità Condotto

Volume d'aria massimo a 100 Pa:

310 m³/h

Adatto per unità di controllo cablata:

sì

Volume d'aria massimo a 250 Pa:

220 m³/h

Con sensore integrato di umidità (RH):

no

Volume d'aria a 50 Pa max.:

340 m³/h

Volume d'aria massimo a 200 Pa:

250 m³/h

Volume d'aria massimo a 150 Pa:

280 m³/h

Con sensore esterno di anidride carbonica (CO2):

no

Funzionamento tramite app:

no

Con unità di controllo cablata:

sì

Adatto per sensore (extra) di umidità (RH):

no

Con sensore integrato di anidride carbonica (CO2):

sì

Adatto per ventilazione controllata:

sì

Con controller di zona:

no

Numero di collegamenti di aspirazione:

2

Con sensore esterno di umidità (RH):

no

Classe di efficienza energetica:

A

Adatto per sensore (extra) di anidride carbonica (CO2):

no

Profondità:

1287 mm

Volume d'aria massimo a 300 Pa:

185 m³/h

Adatto per controller di zona:

no

Larghezza:

650 mm

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Con sensore di pressione:

no

Altezza:

288 mm

Con sensore di movimento:

no

Adatto per sensore di movimento:

no

Recuperatori di calore da controsoffitto