VORTICE - VOR0000011223 M 100/4 A 12V - 0000011223

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 12 V
Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8010300112237
Codice prodotto
VOR0000011223
Cod. produttore
0000011223
Produttore
VOR
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
12 V
Tipo di montaggio:
Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo:
Plastica
Colore:
Bianco
Volume trasportato:
90 m³/h
Grado di protezione (IP):
IPX4
Diametro nominale:
100 mm
Composizione:
Con bassissima tensione di sicurezza
Tipologia:
Assiale
Direzione:
Sfiato
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no