pagina iniziale

VORTICE - VOR0000011222 M 100/4 A LL - 0000011222

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 240 V

  • Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Punto

EAN

8010300112220

Codice prodotto

VOR0000011222

Cod. produttore

0000011222

Produttore

VOR

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

240 V

Tipo di montaggio:

Applicazione murale/tubolare

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Volume trasportato:

90 m³/h

Grado di protezione (IP):

IPX4

Diametro nominale:

100 mm

Composizione:

Standard

Tipologia:

Assiale

Direzione:

Sfiato

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

• Portamotore e griglia realizzati in ABS trattato anti-UV.• Portata d’aria elevata e basso livello sonoro e consumo energetico grazie a ventola e portamotore a profilo alare.• Modelli base regolabili in velocità.• Dati e prestazioni certificati da IMQ Performance.• Isolamento: Cl.II