pagina iniziale

VORTICE - VOR0000011144 MFO 90/3,5 T - 0000011144

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 240 V

  • Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300111445

Codice prodotto

VOR0000011144

Cod. produttore

0000011144

Produttore

VOR

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

240 V

Tipo di montaggio:

Applicazione murale/tubolare

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Volume trasportato:

65 m³/h

Grado di protezione (IP):

IPX4

Diametro nominale:

90 mm

Composizione:

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

Tipologia:

Assiale

Direzione:

Sfiato

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

•Motori a poli schermati, in versione bronzine, dotato di termofusibili. •Realizzati in resina termoplastica ABS, trattata anti-UV. •Valvola di non ritorno integrata. •Grado di Protezione: IPX4. •Classe di isolamento: Cl.II