VORTICE - VOR0000011137 MF 150/6 T LL - 0000011137

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 240 V
Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
3 PZ
EAN
8010300111377
Codice prodotto
VOR0000011137
Cod. produttore
0000011137
Produttore
VOR
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
240 V
Tipo di montaggio:
Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo:
Plastica
Colore:
Bianco
Volume trasportato:
335 m³/h
Grado di protezione (IP):
IPX4
Diametro nominale:
150 mm
Composizione:
Con interruttore ad azione ritardata regolabile
Tipologia:
Assiale
Direzione:
Sfiato
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no