pagina iniziale

VORTICE - VOR0000011128 MF 120/5 T - 0000011128

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Volume trasportato - 175 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300111285

Codice prodotto

VOR0000011128

Cod. produttore

0000011128

Produttore

VOR

Tipo di montaggio:

Applicazione murale/tubolare

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Volume trasportato:

175 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

Direzione:

Sfiato

Tipologia:

Assiale

Diametro nominale:

120 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

•Realizzato in materiale termoplastico anti-UV che evita il cambiamento di colore nel tempo.•Valvola antiritorno applicata alla bocca di mandata, in dotazione.•Grado di Protezione: IPX4.•Classe di Isolamento: Cl. II

VORTICE

Un prodotto VORTICE

Scopri la serie VORTICE