pagina iniziale

VORTICE - VOR0000010916 VORT HRI 200 FLAT IOT - 0000010916

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000010916 VORT HRI 200 FLAT IOT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300109169

Codice prodotto

VOR0000010916

Cod. produttore

0000010916

Produttore

VOR

Involucro in lamiera d’acciaio zincata a caldo e verniciata; il rivestimento interno, in materiale fonoassorbente resistente al fuoco (conforme alla norma DIN EN 13501), garantisce il contenimento delle emissioni sonore, minimizza le dissipazioni termiche e migliora l’efficienza complessiva della macchina migliorando l’andamento dei flussi d’aria nel suo interno. Coppia di ventilatori (conformi al Regolamento ErP No. 327/2011/UE), centrifughi a pale rovesce per massimizzare l’efficienza, azionata da motori EC (brushless) a quattro velocità, regolabili indipendentemente per compensare gli eventuali sbilanciamenti nei circuiti, a garanzia di ridotti consumi. Scambiatore di calore, in resina plastica (PS) e del tipo a flussi incrociati in controcorrente, che garantisce elevati valori di efficienza di scambio termico (fino al 92%) secondo la norma ISO EN 308. Coppia di filtri ePM10 55% (M5), posizionati in corrispondenza dei canali di aspirazione e mandata, facilmente accessibili per la pulizia e la sostituzione a prodotto installato rimuovendo gli appositi tappi magnetici, concepiti per semplificare gli interventi di manutenzione assicurando al contempo la necessaria tenuta. L’accurato studio del lay-out dei componenti interni li rende facilmente accessibili a prodotto installato e semplifica gli interventi di manutenzione straordinaria. Modulo IoT, che permette la gestione da remoto via App dei prodotti mediante dispositivi mobili quali smartphone o tablet, selezionando una delle opzioni disponibili, sottoriassunte: OFF: il prodotto passa in modalità stand-by: i ventilatori si arrestano, ma l’apparecchio rimane alimentato; Auto: è la modalità di default, il prodotto funziona alla velocità Media, la seconda in ordine crescente tra le 4 disponibili. In presenza di sensori remoti, anche connessi in modalità wireless via cloud, l’apparecchio commuta automaticamente il proprio funzionamento in Boost allorché almeno uno dei sensori rileva il superamento della relativa soglia limite pre-impostata; Buonanotte: ilprodotto funziona alla velocità Minima; questa modalità può essere impostata manualmente oppure automaticamente, definendo una fascia oraria specifica, ad esempio nelle ore notturne, per non disturbare il riposo degli occupanti; Fuoricasa: Il prodotto funziona per un breve periodo alla velocità Media, così da assicurare un adeguato ricambio dell’aria di casa, per passare quindi ad una velocità ridotta (del 30% inferiore al valore Minimo pre-impostato), in modo da prevenire la formazione di cattivi odori o il ristagno di umidità allorché l’abitazione non sia occupata per più giorni consecutivi.