pagina iniziale

VORTICE - VOR0000010912 VORT HR 300 NETI H - 0000010912

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000010912 VORT HR 300 NETI H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento elettrico - Cavo

  • Con telecomando/comando remoto wireless - no

  • Tipo di controllo della velocità - 3 posizioni

  • Adatto per telecomando/comando remoto wireless - no

  • Tipo di motore - EC (commutazione elettrica)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300109121

Codice prodotto

VOR0000010912

Cod. produttore

0000010912

Produttore

VOR

Collegamento elettrico:

Cavo

Con telecomando/comando remoto wireless:

no

Tipo di controllo della velocità:

3 posizioni

Adatto per telecomando/comando remoto wireless:

no

Tipo di motore:

EC (commutazione elettrica)

Materiale del corpo:

Altro

Collegamento:

Estremità Condotto

Volume d'aria massimo a 100 Pa:

285 m³/h

Adatto per unità di controllo cablata:

sì

Volume d'aria massimo a 250 Pa:

255 m³/h

Con sensore integrato di umidità (RH):

no

Volume d'aria a 50 Pa max.:

295 m³/h

Volume d'aria massimo a 200 Pa:

260 m³/h

Volume d'aria massimo a 150 Pa:

275 m³/h

Con sensore esterno di anidride carbonica (CO2):

no

Funzionamento tramite app:

no

Con unità di controllo cablata:

sì

Adatto per sensore (extra) di umidità (RH):

no

Con sensore integrato di anidride carbonica (CO2):

sì

Adatto per ventilazione controllata:

sì

Con controller di zona:

no

Numero di collegamenti di aspirazione:

2

Con sensore esterno di umidità (RH):

no

Classe di efficienza energetica:

A

Adatto per sensore (extra) di anidride carbonica (CO2):

no

Profondità:

317 mm

Volume d'aria massimo a 300 Pa:

230 m³/h

Adatto per controller di zona:

no

Larghezza:

600 mm

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Con sensore di pressione:

no

Altezza:

900 mm

Con sensore di movimento:

no

Adatto per sensore di movimento:

no

Involucro in polipropilene espanso (PPE). Pannello frontale estetico in resina plastica, finitura lucida. Bocche di connessione alle tubazioni di diametro nominale pari a 125 mm. 2 motori EC (brushless) con alberi montati su cuscinetti a sfere ciascuno abbinato ad una girante centrifuga a pale avanti; 3 velocità indipendentemente impostabili all’atto dell’installazione. Scambiatore di calore di tipo entalpico. By-pass automatico per free-cooling (azionamento manuale ammesso in alternativa). Filtri ePM10 50% (M5) e Coarse 65% (G4), posti rispettivamente in corrispondenza dei canali di ingresso e di espulsione. Lo stato di occlusione dei filtri e la necessità di interventi di manutenzione vengono segnalati visivamente sul pannello comandi presente a bordo macchina. Pannello comandi posto sul coperchio frontale che consente: la configurazione iniziale del prodotto, l’impostazione manuale della modalita' di funzionamento, la gestione automatica del prodotto e la sorveglianza del suo corretto funzionamento, la diagnostica di sistema, il costante monitoraggio della condizione dei filtri e la segnalazione della necessità di loro manutenzione/sostituzione, l’aggiornamento della release di firmware installata. Staffa di supporto per installazione a parete integrata nel prodotto.