VORTICE - VOR0000010910 VORT HR 450 AVEL D H - 0000010910
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8010300109107
Codice prodotto
VOR0000010910
Cod. produttore
0000010910
Produttore
VOR
Involucro in lamiera d’acciaio zincata e verniciata. Pannello frontale estetico in resina plastica (ABS). Particolari interni in polipropilene espanso (PPE). Bocche di connessione alle tubazioni di diametro nominale pari a 160 mm. 2 motori EC (brushless) del tipo a rotore esterno controllati a portata costante, con alberi montati su cuscinetti a sfere ciascuno abbinato ad una girante centrifuga a pale avanti; 4 velocità indipendentemente selezionate all’atto dell’installazione. Scambiatore di calore di tipo entalpico. By-pass meccanico 100% filtrato ad azionamento automatico. Sistema di attivazione automatica per prevenire la formazione di ghiaccio sullo scambiatore di calore. 3 filtri classe ISO Coarse 90% (G4), posti rispettivamente sul condotto di estrazione, sul condotto di mandata e per il by-pass. Filtri ePM10 50% (M5) ed ePM1 55% (F7) disponibili in opzione per il condotto di mandata e per il by-pass. Vaschetta di raccolta condensa con dispositivo di scarico. Elettronica di controllo con display LCD, per: l’accensione e lo spegnimento, la configurazione iniziale, la scelta della velocità di funzionamento, la programmazione settimanale delle modalità di funzionamento, il monitoraggio del corretto funzionamento (eventuali anomalie vengono mostrate attraverso messaggi di errore sul display), la visualizzazione dello stato di funzionamento (velocita' impostata, stato del by-pass, procedura di defrosting attiva, eventuale pre e/o post heater acceso), la segnalazione dei filtri saturi. Staffe di supporto per installazione a parete comprese nella dotazione di serie. Possibilità di asservimento a sensori ambientali esterni (opzionali), per la gestione automatica del funzionamento del prodotto. Possibilità di integrazione in ambiente domotico mediante protocollo di comunicazione ModBus.


