pagina iniziale
nuovo

VORTICE - VOR0000010226 F4L - 0000010226

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000010226 F4L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300102269

Codice prodotto

VOR0000010226

Cod. produttore

0000010226

Produttore

VOR

Motore EC brushless a 2 velocità, impostabili all’atto dell’installazione, con albero montato su cuscinetti a sfere per una durata minima di funzionamento continuo non inferiore a 50.000 ore. Girante centrifuga a pale avanti in resina plastica, aerodinamicamente ottimizzata per garantire, unitamente alla coclea che la racchiude, elevati livelli di pressione in corrispondenza di un’ampia gamma di portate erogate. Coclea, integrante il portamotore, stampata in ABS antiurto. Pannello frontale estetico, fissato a scatto ad una sottostante griglia di protezione stampata in ABS antiurto. L’aspirazione perimetrale preclude la vista dei componenti retrostanti e semplifica la pulizia. Involucro, stampato in ABS antiurto, che integra la bocca di scarico di diametro nominale pari a 100 mm. Un adattatore, parte della dotazione di serie, permette l’installazione anche in presenza di fori di scarico di diametro nominale pari a 125 mm. Disponibilità di un kit (F4L-WINKIT), offerto in opzione, che permette il montaggio di VORT F4L in corrispondenza di finestre mono o pluri-vetro di spessore compreso tra 12 e 28 mm. Funzioni disponibili: Impostazione della modalità di lavoro: un interruttore integrato nel prodotto permette, in fase di installazione, di sceglieretra il funzionamento continuo e intermittente. Impostazione della portata Minima: un potenziometro permette, all’atto dell’installazione, l’impostazione della portata minima estratta nel range compreso tra 30 e 80 m3/h. Impostazione della portata Massima: un potenziometro permette, in fase di installazione, l’impostazione della portata massima estratta nel range compreso tra 90 e 260 m3/h. Timer: un potenziometro permette di ritardare l’arresto, o il ritorno alla velocità Minima, del prodotto dopo lo spegnimento dell’interruttore del locale asservito o l’azionamento dell’interruttore a cordicella. La durata del ritardo è impostabile, all’installazione, nell’intervallo compreso tra 3’ e 20’. Lo stesso potenziometro consente altresì di inibire la funzione. Sensore di Umidità Relativa: consente di subordinare l’avvio, ovvero il passaggio alla velocità Massima, del prodotto al superamento della soglia di umidità relativa del locale asservito. Un potenziometro permette, all’installazione, l’impostazione del livello di soglia nell’intervallo compreso tra 60% (valore pre-settato) e 95%. La funzione può essere inibita agendo su un apposito interruttore. Interruttore a cordicella: permette di svincolare il funzionamento del ventilatore dall’azionamento di uninterruttore esterno. L’asservimento all’interruttore a cordicella o, in alternativa, ad un interruttore esterno si realizza, in fase di installazione, agendo sulla coppia di dip-switches integrati nell’elettronica di controllo. Data logger: l’elettronica di controllo integra un dispositivo che registra le ore di funzionamento del ventilatore. Un’apposita presa USB consente lo scarico periodico dei dati registrati.