pagina iniziale

VIVALDI SRL - VILROUND7F.R VIVALDI GIOVE_DIFF 20W/8OHM VERNICIATO - ROUND7F.R

VIVALDI SRL
copiacopia
VIVALDI SRL - VILROUND7F.R VIVALDI GIOVE_DIFF 20W/8OHM VERNICIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051272183337

Codice prodotto

VILROUND7F.R

Cod. produttore

ROUND7F.R

Produttore

VIL

Diffusore rotondo, 2 vie da incasso, HI-FI, Frameless,con verniciatura personalizzataWoofer 7,5 cmTweeter da 1,3 cm a cupola, magnete neodimio, membrana in titanioPotenza 20W RMSPotenza musicali 40WAmplificazione consigliata da 10 a 30 W RMSImpedenza 8 ?Risposta in frequenza 130-20000 Hz +-3dBSensibilità 90 dBAngolo di dispersione 120° (V/O)Dimensioni (DxP) 116x58 mmForo da incasso (D) 100 mmPeso 0,4 KgColore da indicare al momento dell'ordine fornendo il codice RAL (q.tà minima 10pz).Temperatura di lavoro da -20° a +65°Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili:non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile.Incasso su muratura:non adatto.