pagina iniziale

VIVALDI SRL - VILROUND6T VIVALDI ULISSE_DIFF 6W/100V WHITE - ROUND6T

VIVALDI SRL
copiacopia
VIVALDI SRL - VILROUND6T VIVALDI ULISSE_DIFF 6W/100V WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051272183313

Codice prodotto

VILROUND6T

Cod. produttore

ROUND6T

Produttore

VIL

Diffusore rotondo, da incasso, ordinabile in multipli di 12pz. Altoparlante a gamma larga da 15,5 cm Potenza 3/6W RMS - 12W peak Tensione trasformatore 100V Risposta in frequenza 100-16000 Hz Sensibilità 93 dB ± 3dB Angolo di dispersione 120° (V/O) Dimensioni (DxP) 188x76 mm Foro da incasso (D) 170 mm Peso 0,7 Kg Colore bianco RAL9016 Cabinet in ABS, griglia in metallo Temperatura di lavoro da -20° a +65°