VIVALDI SRL - VILROUND16TF VIVALDI ULISSE_DIFF 15W/100V WHITE - ROUND16TF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8051272183177
Codice prodotto
VILROUND16TF
Cod. produttore
ROUND16TF
Produttore
VIL
Diffusore rotondo, 2 vie da incasso, HI-FI, Frameless Woofer 16,5 cm Tweeter da 1,9 cm a cupola orientabile, in titanio, magnete al neodimio Potenza 3,75/7,5/15W RMS - 30W peak Tensione trasformatore 100V Risposta in frequenza 60-20000 Hz Sensibilità 89 dB Angolo di dispersione 120° (V/O) Dimensioni (DxP) 227x87 mm Foro da incasso (D) 205 mm Peso 1,5 Kg Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile. Incasso su muratura: non adatto. Colore bianco RAL 9016, verniciabile (vedi Vivaldi Ulisse ROUND16TF.R) Temperatura di lavoro da -20° a +65°


