pagina iniziale

VIVALDI SRL - VILROUND16EN VIVALDI EN54_DIFF 10W/100V WHITE - ROUND16EN

VIVALDI SRL
copiacopia
VIVALDI SRL - VILROUND16EN VIVALDI EN54_DIFF 10W/100V WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051272180572

Codice prodotto

VILROUND16EN

Cod. produttore

ROUND16EN

Produttore

VIL

diffusore per sistemi di evacuazione vocale certificato EN54-24 Diffusore rotondo da incasso a soffitto, IP21, fornito con fondello antifiamma in acciaio completo di kit tagliafuoco. Certificato EN60849 EN54-24 nr di certificazione 0068-CPR-059/2017. Struttura in acciaio con griglia di protezione. Morsettiere di collegamento in materiale ceramico per i conduttori antifiamma, vite di messa a terra, cablaggio interno realizzato con conduttori antifiamma. Altoparlante bicono da 16 cm. Potenza nominale: 5/10W. 20W peak. Tensione trasformatore: 100V. Risposta in frequenza: 80-18000 Hz - 10dB. Sensibilità 97 dB. Max output level / full power 107 dB. Dimensioni diffusore (DxP) 230x142 mm. Foro da incasso (D) 210 mm. Peso 1,8 Kg. Incasso: non servono accessori. Incasso su muratura: non adatto. Colore retina e cornice anteriore bianco RAL9016. Colore calotta rosso RAL3000. Cabinet: acciaio verniciato griglia di protezione in metallo. Temperatura di lavoro da -20°