pagina iniziale

VIVALDI SRL - VILROUND13TL.R VIVALDI ULISSE_DIFF 10W/100V VERNICIATO - ROUND13TL.R

VIVALDI SRL
copiacopia
VIVALDI SRL - VILROUND13TL.R VIVALDI ULISSE_DIFF 10W/100V VERNICIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051272183115

Codice prodotto

VILROUND13TL.R

Cod. produttore

ROUND13TL.R

Produttore

VIL

Diffusore rotondo, 2 vie da incasso,HI-FI,con verniciatura personalizzata.Woofer in fibra di vetro da 13,5 cmTweeter da 2,5 cm orientabileMembrana in seta e alluminioPotenza nominale 2,5/5/10W RMS.20W peakTensione trasformatore 100VRisposta in frequenza 55-20000 HzSensibilità 89 dBAngolo di dispersione 120° (V/O)Dimensioni (DxP) 203x75 mmForo da incasso (D) 165 mmPeso 1,2 KgIncasso su cartongesso, pareti di legno e simili:non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile.Incasso su muratura:tramite Vivaldi Ulisse SR13.Colore: a scelta.Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo.Temperatura di lavoro da -10° a +65°.