pagina iniziale

VIVALDI SRL - VILROUND13L.R VIVALDI GIOVE_DIFF 50W/8OHM VERNICIATO - ROUND13L.R

VIVALDI SRL
copiacopia
VIVALDI SRL - VILROUND13L.R VIVALDI GIOVE_DIFF 50W/8OHM VERNICIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051272183092

Codice prodotto

VILROUND13L.R

Cod. produttore

ROUND13L.R

Produttore

VIL

Diffusore rotondo, 2 vie da incasso,HI-FI,con verniciatura personalizzata.Woofer in fibra di vetro da 13,5 cmTweeter da 2,5 cm orientabile(in casi di installazioni su posizioni non ottimali permette di dare direttività alle alte frequenze non depenalizzando la qualità dell'ascolto).Membrana in seta e alluminioPotenza 50W RMSPotenza musicali 100WAmplificazione consigliata da 10 a 60 W RMSImpedenza 8 ?Risposta in frequenza 55-20000 HzSensibilità 88 dBAngolo di dispersione 120° (V/O)Dimensioni (DxP) 203x75 mmForo da incasso (D) 165 mmPeso 1,2 KgIncasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile.Incasso su muratura:tramite Vivaldi Ulisse SR13.Colore: a scelta.Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo.Temperatura di lavoro da -10° a +65°.Al momento dell'ordine comunicare il codice RAL desiderato.Quantità minima 10pz.Note: il colore standard del diffusore Vivaldi Giove ROUND13Lè bianco RAL9016.