pagina iniziale

VIVALDI SRL - VILROUND12.R VIVALDI GIOVE_DIFF 25W/8OHM VERNICIATO - ROUND12.R

VIVALDI SRL
copiacopia
VIVALDI SRL - VILROUND12.R VIVALDI GIOVE_DIFF 25W/8OHM VERNICIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051272183047

Codice prodotto

VILROUND12.R

Cod. produttore

ROUND12.R

Produttore

VIL

Diffusore rotondo, 2 vie da incasso, HI-FI,con verniciatura personalizzata.Woofer coassiale da 10 cmTweeter da 1,3 cmMembrana in mylarPotenza 25W RMS.Potenza musicale 50W.Amplificazione consigliata da 10 a 40 W RMS.Impedenza 8 ?.Risposta in frequenza 70-20000 Hz.Sensibilità 86 dB.Angolo di dispersione: 120° (V/O).Dimensioni diffusore (DxP) 167x60 mm.Foro da incasso (D) 140 mm.Peso 0,7 Kg.Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile.Incasso su muratura:non adatto.Colore: a scelta.Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo.Temperatura di lavoro da -20° a +65°.