pagina iniziale

VIVALDI SRL - VILINVISIBLE65T VIVALDI ULISSE_KIT TRASDUT.+TRASF.32W/10 - INVISIBLE65T

VIVALDI SRL
copiacopia
VIVALDI SRL - VILINVISIBLE65T VIVALDI ULISSE_KIT TRASDUT.+TRASF.32W/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051272184143

Codice prodotto

VILINVISIBLE65T

Cod. produttore

INVISIBLE65T

Produttore

VIL

Diffusore (trasduttore) serie Invisibleper retro superfici piane e rigide.Sconsigliati spessori superiori ai 4 cmGamma HI-FI.Driver 1,25'' (32mm).Magnete neodimio.Membrana in ABS.Potenza Nominale: 3,75/7,5/15W RMS - 30W peak.Tensione trasformatore 100V.Risposta in frequenza 60-20000 Hz +-6dB.Sensibilità 85dB.Dimensioni INVISIBLE (DxP) 70x20 mm.Peso INVISIBLE 0,16 Kg.Fissaggio: con 4 viti o adesivo per vetro.Confezione: kit composto da trasduttore INVISIBLE65 e trasformatore TR2.Attenzione: il trasformatore dovrà essere installato ad una distanza di almeno 1mt dall'Invisible o vicino all’amplificatore/quadro rack.Note: la resa acustica è direttamente proporzionalealla rigidità ed alla tipologia del materiale usato per la vibrazione.Esempio di superficivetro: ottimalegno: buonacartongesso: sufficientemurature, laterizi, cemento: non adattepolistirolo o simili: non adatti