VIVALDI SRL - VILGRM1 VIVALDI ULISSE_REGISTR GENERAT DI MESSAG - GRM1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8051272188028
Codice prodotto
VILGRM1
Cod. produttore
GRM1
Produttore
VIL
Registratore, generatore di messaggi di evacuazione, allarme, sicurezza o pubblicità. Ideale per luoghi di culto, scuole, supermercati, aeroporti, abitazioni, musei, ... Possibilità di creare Jingle musicali come messaggi. Possibilità di linkare WebRadiocon Timer. Possibilità di creare nodi con sequenze musica/link web radio/messaggi a piacere. Attivazione messaggi tramite contatti (timer o impianti di sicurezza tipo antincendio o vigilanza). Numero messaggi registrabili: 100. Tempo totale: 120 minuti. Memoria interna 16GB. Lettura di file multimediali: MP3, FLAC, WAV. Scheduler interno per programmazione timer a orario/giorni/settimane/mesi. 1 ingresso LAN per connessione alla rete (interfaccia di gestione per file, schedulazioni e contatti). Aggiornamenti da remoto. 8 contatti in Ingresso per l’attivazione dei messaggi, in ordine di priorità (1° = priorità max, 8° = priorità min) 1 ingresso microfonico per registrazione messaggi, pulsante sul frontale. 1 contatto di Uscita per attivazione di apparecchiature con contatto prioritario. Tasti funzione: volume +/-, mic, stop. Note: può essere integrato al Vivaldi Domotica iCONTROL4.0+. Equipaggiato di batteria tampone, in caso di mancata corrente mantiene la programmazione.


