pagina iniziale

VIVALDI SRL - VILGIADA20F VIVALDI GIOVE_DIFF 80W 8OHM - GIADA20F

VIVALDI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Capacità di carico nominale - 160 W

  • Adatto per montaggio a incasso - sì

  • Impedenza - 8...8 Ohm

  • Capacità di carico musica - 80 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051272182354

Codice prodotto

VILGIADA20F

Cod. produttore

GIADA20F

Produttore

VIL

Colore:

Bianco

Capacità di carico nominale:

160 W

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Impedenza:

8...8 Ohm

Capacità di carico musica:

80 W

Frequenza:

50...20000 Hz

Altezza:

362 mm

Larghezza:

242 mm

Profondità:

105 mm

Vivaldi Giove GIADA20F, diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, HI-FI, Frameless. Woofer 20,5 cm - Tweeter da 3,2 cm a cupola, in seta, magnete neodimio. Potenza 80W RMS. Potenza musicale 160W. Amplificazione consigliata da 10 a 90 W RMS. Impedenza 8 Ω. Risposta in frequenza 50-20000 Hz - Sensibilità 90 dB. Angolo di dispersione 120° (V/O). Dimensioni (LxHxP) 242x362x105 mm. Foro da incasso (LxH) 220x340 mm. Peso 1,9 Kg. Colore bianco RAL 9016, verniciabile (vedi Vivaldi Giove GIADA20F.R). Temperatura di lavoro da -20° a +65°. Incasso su cartongesso: non servono accessori. Incasso su muratura: tramite Vivaldi Ulisse SR3PLUS.