VIVALDI SRL - VILGIADA16TF VIVALDI ULISSE_DIFF 15W 100V WHITE - GIADA16TF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Adatto per montaggio a incasso - sì
Frequenza - 60...20000 Hz
Capacità di carico musica - 15 W
Larghezza - 205 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051272182309
Codice prodotto
VILGIADA16TF
Cod. produttore
GIADA16TF
Produttore
VIL
Colore:
Bianco
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Frequenza:
60...20000 Hz
Capacità di carico musica:
15 W
Larghezza:
205 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
90 mm
Vivaldi Ulisse GIADA16TF, diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, HI-FI, Frameless. Woofer 16,5 cm - Tweeter da 2,5 cm a cupola, in seta, magnete neodimio. Potenza 3,75/7,5/15W RMS - 30W peak. Tensione trasformatore 100V. Risposta in frequenza 60-20000Hz - Sensibilità 90 dB. Angolo di dispersione 120° (V/O). Dimensioni (LxHxP) 205x300x90 mm. Foro da incasso (LxH) 186x280 mm. Peso 1,7 Kg. Colore bianco RAL 9016, verniciabile (vedi Vivaldi Ulisse GIADA16TF.R). Temperatura di lavoro da -20° a +65°. Incasso su cartongesso: non servono accessori. Incasso su muratura: tramite Vivaldi Ulisse SR2.