pagina iniziale

VIVALDI SRL - VILGIADA16HP.R VIVALDI GIOVE_DIFF 80W 8OHM VERNICIATO - GIADA16HP.R

VIVALDI SRL
copiacopia
VIVALDI SRL - VILGIADA16HP.R VIVALDI GIOVE_DIFF 80W 8OHM VERNICIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051272182248

Codice prodotto

VILGIADA16HP.R

Cod. produttore

GIADA16HP.R

Produttore

VIL

Diffusore TOP CLASS, rettangolare, 2 vie da incasso a controsoffitto o parete, HI-FI,con verniciatura personalizzataIdeale per sistemi Home Cinema o diffusioni sonore di alta qualità.Altoparlante: 16,5 cm woofer in Kevlar.Tweeter a cupola 2,5 cm in neodimio, seta e titanio,orientabile (in casi di installazioni su posizioni non ottimali permette di dare direttività alle alte frequenze non penalizzando la qualità dell'ascolto).Potenza 80W RMS.Potenza musicale 160W.Amplificazione consigliata da 10 a 100 W RMS.Impedenza 4-8 ? selezionabile.Risposta in frequenza 45-22000 Hz.Sensibilità 88 dB.Angolo di dispersione 120° (V/O)Dimensioni diffusore (LxHxP) 219x306x90 mm.Foro da incasso (LxH) 190x275 mm.Peso 1,9 Kg.Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile.Incasso su muratura:tramite scatola da incasso Vivaldi Ulisse SR2.Incasso a filo muro:tramite Vivaldi Ulisse SR2FM.Incasso a filo cartongesso:tramite Vivaldi Ulisse SR2FC.Colore: a scelta.Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo.Temperatura di lavoro da -20° a +65°.