pagina iniziale

VIVALDI SRL - VILGIADA13TL VIVALDI ULISSE_DIFF 15W 100V WHITE - GIADA13TL

VIVALDI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Adatto per montaggio a incasso - sì

  • Capacità di carico musica - 15 W

  • Frequenza - 55...20000 Hz

  • Altezza - 280 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051272182163

Codice prodotto

VILGIADA13TL

Cod. produttore

GIADA13TL

Produttore

VIL

Colore:

Bianco

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Capacità di carico musica:

15 W

Frequenza:

55...20000 Hz

Altezza:

280 mm

Larghezza:

190 mm

Profondità:

75 mm

Adatto per montaggio a parete:

sì

Vivaldi Ulisse GIADA13TL, diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, HI-FI. Woofer 13,5 cm. Tweeter 3,2 cm orientabile (in casi di installazioni su posizioni non ottimali permette di dare direttività alle alte frequenze non penalizzando la qualità dell'ascolto). Potenza nominale: 3,75/7,5/15W RMS. 30W peak. Tensione trasformatore: 100V. Risposta in frequenza 55-20000 Hz. Sensibilità 88 dB. Angolo di dispersione 120° (V/O). Dimensioni diffusore (LxHxP) 190x280x75 mm. Foro da incasso (LxH) 160x245 mm. Peso 1,85 Kg. Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile. Incasso su muratura: tramite scatola da incasso Vivaldi Ulisse SR1. Incasso su muratura ma tramezze o pareti sottili: tramite scatola da incasso Vivaldi Ulisse SR1S. Colore bianco RAL9016, verniciabile (vedi Vivaldi Ulisse GIADA13TL.R). Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo. Temperatura di lavoro da -20° a +65°.