VIVALDI SRL - VILEVO500L VIVALDI EN54_CENTRALE COMPATTA 500W 2 ZO - EVO500L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8051272180732
Codice prodotto
VILEVO500L
Cod. produttore
EVO500L
Produttore
VIL
Sistema ALL-IN-ONE 500W RMS di evacuazione vocale certificato EN54-16 INTRODUZIONE AL SISTEMA Sistema di evacuazione vocale integrato per impianti d’emergenza, progettato con cabinet per l’installazione a parete. Ideato per applicazioni di piccole e medie dimensioni, dove è richiesto la certificazione di EN54-16:2008. All-in-one: integra tutte le elettroniche atte a comporre un sistema completo, funzionante, certificato EN54. Le batterie sono da ordinare a parte. Dotato di un’unità di controllo certificata conforme a norme EN 54-16:2008 ed EN 54-4 è in grado di gestire 2 zone d’allarme ognuna delle quali pilotata da un singolo amplificatore. Il sistema può essere integrato con postazioni microfoniche a distanza. Gli ingressi dovranno essere controllati e connessi ad una centrale antincendio. Vivaldi EN54 EVO500L Sistema ALL-IN-ONE 500W RMS di evacuazione vocale certificato EN54-16 INTRODUZIONE AL SISTEMA Sistema di evacuazione vocale integrato per impianti d’emergenza, progettato con cabinet per l’installazione a parete. Ideato per applicazioni di piccole e medie dimensioni, dove è richiesto la certificazione di EN54-16:2008. All-in-one: integra tutte le elettroniche atte a comporre un sistema completo, funzionante, certificato EN54. Lebatterie sono da ordinare a parte. Dotato di un’unità di controllo certificata conforme a norme EN 54-16:2008 ed EN 54-4 è in grado di gestire 2 zone d’allarme ognuna delle quali pilotata da un singolo amplificatore. Il sistema può essere integrato conpostazioni microfoniche a distanza. Gli ingressi dovranno essere controllati e connessi ad una centrale antincendio. CARATTERISTICHE TECNICHE Sistema all-in-one di evacuazione vocale audio, 2 zone da 250W RMS ognuna. Certificazioni CE. CertificatoEN60849 EN54-16, EN54-4. Numero di certificazione 0068-CPR-046/2016. Alimentazione 230Vac - 50/60HZ Alimentazione di backup 24V (2 batterie x 12V 26 Ah ciascuna, cod. Vivaldi EN54 BATTERIA26AH da ordinare a parte) 1 zona con amplificatore di backup Autonomia interna 36h stand-by + 0,5h full power Massimo consumo 660VA Potenza audio 500W RMS @ 1% THD a 100V linee altoparlanti Rapporto segnale-rumore >90dB Monitoraggio linee altoparlanti Line test @18Khz FFT misurazione impedenza +-5% range Rilevazione automatica di interruzione linea, corto circuito o perdita di efficienza Interfaccia utente Led di stato, display touch, menu di navigazione con password di accesso Modalità di attivazione allarme automatica: da 7 contatti di ingresso costantemente monitorati 1xAudio IN: musica di sottofondo o basi di emergenza 1xContatto in uscita a deviatore 1xPulsante di emergenza con protezione 1xPulsante di reset indicatore acustico 1xAltoparlante monitor integrato nel pannello frontale 1xDisplay LCD a colori integrato nel pannello frontale 1xMicrofono VVF nel pannello frontale 1xConnettore RJ45 per connessioni basi VVF remote Monitoraggio batterie interno, controllo resistenza e tensione Possibilità di collegare fino a 4 postazioni remote d’emergenza Vivaldi EN54 EVO500.BVF e Vivaldi EN54 EVO500.B12Z Chassis acciaio verniciato a polveri. Dimensioni (LxHxP) 430x620x240 mm. Peso 19 Kg (batterie escluse).


