pagina iniziale

VIVALDI SRL - VILEVO500/6 VIVALDI EN54_CENTRALE COMPATTA 500W 6 ZO - EVO500/6

VIVALDI SRL
copiacopia
VIVALDI SRL - VILEVO500/6 VIVALDI EN54_CENTRALE COMPATTA 500W 6 ZO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051272180725

Codice prodotto

VILEVO500/6

Cod. produttore

EVO500/6

Produttore

VIL

Sistema all-in-one di evacuazione vocale audio, 6 zone da 500W RMS totali.Certificazioni CE. Certificato EN60849 EN54-16, EN54-4.Numero di certificazione 0068-CPR-046/2016.- Alimentazione 230Vac - 50/60HZ- Alimentazione di backup 24V - Autonomia interna 36h stand-by + 0,5h full power- Massimo consumo 660VA- Potenza audio 500W RMS @ 1% THD a 100V linee altoparlanti- Risposta in frequenza 60-20.000 Khz +-3dB- Rapporto segnale-rumore 90dB- Monitoraggio linee altoparlanti Line test @18Khz FFT misurazione impedenza +-5% range- Rilevazione automatica di interruzione linea, corto circuito o perdita di efficienza- Interfaccia utente Led di stato, display touch, menu di navigazione con password di accesso- Modalità di attivazione allarme automatica: da 7 contattidi ingresso costantemente monitorati1xAudio IN: musica di sottofondo o basi di emergenza1xPulsante di emergenza con protezione1xPulsante di reset indicatore acustico1xAltoparlante monitor integrato nel pannello frontale1xDisplay LCD a colori integrato nel pannello frontale1xMicrofono VVF nel pannello frontale1xConnettore RJ45 per connessioni basi VVF remoteMonitoraggio batterie interno, controllo resistenza e tensione?Connettori LINK per interconnessione macchineChassis acciaio verniciato a polveriDimensioni 430x620x240 mm (LxHxP)Peso 19 Kg (batterie escluse)Disponibile in versione:?-2 zone Vivaldi EN54 EVO500/2?- 4 zone Vivaldi EN54 EVO500/4?Espandibile fino a 36 zone 3000W RMS.