VIVALDI SRL - VILEVO500/2 VIVALDI EN54_CENTRALE COMPATTA 500W 2 ZO - EVO500/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8051272180701
Codice prodotto
VILEVO500/2
Cod. produttore
EVO500/2
Produttore
VIL
Sistema multimediale all-in-one di evacuazione vocale audio, 2 zone da 250W RMS ognuna (2 amplificatori). Supervisionabile da APP tramite Vivaldi EN54 EVO.VISION: - per la ricezione feedback (notifiche o email) sullo stato degli impianti, sui guasti e sulla tipologia di guasti, attraverso Vivaldi EN54 EVO.BRIDGE (ModBus RTU). - per il controllo dei vari dispositivi Vivaldi EN54 FREESOURCEMK3 con il vantaggio di poter gestire il tutto comodamente dal proprio Smartphone e Tablet (iOS/Android) o PC (Windows/MacOSX Certificazioni CE. Certificato EN50849 EN54-16, EN54-4. Numero di certificazione 0068-CPR-046/2016. • Alimentazione 230Vac - 50/60HZ • Alimentazione di backup 24V (2 batterie x 12V, 26 Ah ciascuna cod. Vivaldi EN54 BATTERIA26AH, da ordinare a parte) • Autonomia interna 36h stand-by + 0,5h full power • Massimo consumo 660VA • Potenza audio 500W RMS @ 1% THD a 100V linee altoparlanti • Risposta in frequenza 60-20.000 Khz +-3dB • Rapporto segnale-rumore >90dB • Monitoraggio linee altoparlanti Line test @18Khz FFT misurazione impedenza +-5% range • Rilevazione automatica di interruzione linea, corto circuito o perdita di efficienza • Interfaccia utente Led di stato, display touch, menu di navigazione con password di accesso • Modalità di attivazione allarme automatica: da 7 contatti di ingresso costantemente monitorati 1xAudio IN: musica di sottofondo o basi di emergenza 1xPulsante di emergenza con protezione 1xPulsante di reset indicatore acustico 1xAltoparlante monitor integrato nel pannello frontale 1xDisplay LCD a colori integrato nel pannello frontale 1xMicrofono VVF nel pannello frontale 1xConnettore RJ45 per connessioni basi VVF remote Monitoraggio batterie interno, controllo resistenza e tensione. Connettori LINK per interconnessione macchine. Chassis acciaio verniciato a polveri. Dimensioni 430x620x240 mm (LxHxP). Peso 19,3 Kg (batterie escluse).


