pagina iniziale

VIVALDI SRL - VILCS40 VIVALDI GIOVE_DIFF COLONNA IP65 160W/4OH - CS40

VIVALDI SRL
copiacopia
VIVALDI SRL - VILCS40 VIVALDI GIOVE_DIFF COLONNA IP65 160W/4OH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051272182866

Codice prodotto

VILCS40

Cod. produttore

CS40

Produttore

VIL

?Diffusore a colonna, di design e qualità sonora elevata. 2 vieHI-FI.Protezione IP65 waterproof.Fornito con staffa per fissaggio a parete.Impedenza 4Ohm.Potenza 100W RMS.Potenza musicale 200W.Potenza di picco 300W.Numero di altoparlanti 9(8 woofer + 1 tweeter)Dispersione 45°(V)x100°(O).Risposta in frequenza 100:20.000Hz.Sensibilità 94dB/114dB.Dimensioni 121x950x109 (LxHxP) mm.Peso 7,5 Kg.Colore bianco RAL9016.Cabinet alluminio.Temperatura di lavoro da -20° a +60°.Ideale per luoghi di culto, parcheggi all'aperto o interrati, ambienti umidi, esposizione alla pioggia, piscine.