pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWZBA6 BATTERIA RICAR. NIMH24V2,2AH+CARICABATT. - ZBA6

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWZBA6 BATTERIA RICAR. NIMH24V2,2AH+CARICABATT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013406228277

Codice prodotto

VIWZBA6

Cod. produttore

ZBA6

Produttore

VIW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Colore:

Altro

Pacco batterie ricaricabili NiMH 24 V 2,2 Ah con carica batteria integrato