pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWV79008 SONDA 4MM - 20 METRI - V79008

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWV79008 SONDA  4MM - 20 METRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Altro

  • Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 4 mm

  • Spessore del materiale del filo di tiraggio - 4 mm

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8007352071568

Codice prodotto

VIWV79008

Cod. produttore

V79008

Produttore

VIW

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

4 mm

Forma della testa:

Altro

Forma:

Tondo

Raccordo filettato:

no

Lunghezza:

20 m

Intrecciato:

no

Sonda tirafili ø 4 mm lunghezza 20 m, in poliammide, con puntale in molla d'acciaio e finali in ottone fissi