VIMAR SPA - VIWV79007 SONDA 4MM - 15 METRI - V79007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ambito di impiego - Tubo da impianti
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altro
Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 4 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio - 4 mm
Confezione
18 PZ
EAN
8007352071544
Codice prodotto
VIWV79007
Cod. produttore
V79007
Produttore
VIW
Ambito di impiego:
Tubo da impianti
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
4 mm
Forma della testa:
Altro
Forma:
Tondo
Raccordo filettato:
no
Lunghezza:
15 m
Intrecciato:
no


