VIMAR SPA - VIWV71720 SCATOLA INC. MULTIFUNZ. 12-14M P/LEGGERE - V71720

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Cassetta apparente
Numero di unità - 14
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8007352425811
Codice prodotto
VIWV71720
Cod. produttore
V71720
Produttore
VIW
Composizione:
Cassetta apparente
Numero di unità:
14
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Blu
Trasparente:
no
Con telaio di copertura:
no
adatto per apparecchi di profondità max.:
70 mm
Scatola da incasso multifunzione (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro



