VIMAR SPA - VIWV71304 SCATOLA INCASSO RETTANG. 4M AZZURRO - V71304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Cassetta apparente
Numero di unità - 4
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Blu
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 kg CO₂eq
EAN
8007352079403
Codice prodotto
VIWV71304
Cod. produttore
V71304
Produttore
VIW
Composizione:
Cassetta apparente
Numero di unità:
4
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Blu
Trasparente:
no
Con telaio di copertura:
no
adatto per apparecchi di profondità max.:
49.8 mm
Scatola da incasso rettangolare unificata 4 moduli (GW 650 °C), per pareti in muratura, azzurro


