pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWV70001 SCATOLA DERIVAZIONE INCASSO 92X92X50MM - V70001

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWV70001 SCATOLA DERIVAZIONE INCASSO 92X92X50MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Quadrato

  • Tipologia - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352081994

Codice prodotto

VIWV70001

Cod. produttore

V70001

Produttore

VIW

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Quadrato

Tipologia:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP00

Attrezzatura:

Senza

Colore:

Blu

Diametro:

0 mm

Tipologia costruttiva:

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

Profondità:

0...50 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

sì

Lunghezza:

92 mm

Larghezza:

92 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Allargare

Profondità interna:

50 mm

Per numero di inserti apparecchi:

0

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

Altro

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

no

Inserimento dal retro:

sì

Numero di ingressi:

10

Numero di manicotti in dotazione:

0

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione coperchio:

Coperchio a diaframma cieco

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Sezione max. del conduttore:

0 mm²

Numero di poli del morsetto:

0

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Senza

Applicazione speciale:

Senza

Scatola di derivazione da incasso (GW 650 °C) con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 92x92x50 mm