pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWV55210 SCATOLA DERIVAZIONE IP56 380X300X120MM - V55210

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Per diametro del tubo - 20/25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP56

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8007352079151

Codice prodotto

VIWV55210

Cod. produttore

V55210

Produttore

VIW

Forma:

Rettangolare

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Per diametro del tubo:

20/25 mm

Grado di protezione (IP):

IP56

Sezione max. del conduttore:

0 mm²

Installazione nel terreno:

no

Numero di ingressi:

0

Montaggio sott'acqua:

no

Colore:

Grigio

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

380 mm

Larghezza:

334 mm

Profondità:

129 mm

Diametro:

0 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Senza

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione coperchio:

Coperchio a diaframma cieco

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Colabile:

no

Tipologia:

Scatola di derivazione

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Tensione di isolamento nominale Ui:

450 V

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

sì

Temperatura di impiego:

0...60 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Scatola di derivazione da parete IP56, con pareti lisce, coperchio cieco fissato da viti in materiale isolante, grigio RAL 7035. Fornita con una coppia di cerniere. Dimensioni 380x300x120 mm