VIMAR SPA - VIWV55105 SCATOLA DERIVAZIONE IP55 120X80X50MM - V55105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attrezzatura - Senza
Sezione max. del conduttore - 0 mm²
Forma - Rettangolare
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Installazione nel terreno - no
Confezione
30 PZ
EAN
8007352079328
Codice prodotto
VIWV55105
Cod. produttore
V55105
Produttore
VIW
Attrezzatura:
Senza
Sezione max. del conduttore:
0 mm²
Forma:
Rettangolare
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Installazione nel terreno:
no
Montaggio sott'acqua:
no
Per diametro del tubo:
20/25 mm
Numero di ingressi:
6
Inserimento dal retro:
no
Lunghezza:
120 mm
Larghezza:
148 mm
Profondità:
36 mm
Diametro:
0 mm
Allineabile:
no
Tipo di passaggio nella scatola:
Membrana graduata ritagliabile
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Esecuzione coperchio:
Coperchio a diaframma cieco
Coperchio trasparente:
no
Colabile:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Tensione di isolamento nominale Ui:
450 V
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
sì
Temperatura di impiego:
0...60 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza



