pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWRI.00316.B ADATTATORE VERTICALE S31+3 UNIV. BIANCO - RI.00316.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWRI.00316.B ADATTATORE VERTICALE S31+3 UNIV. BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di presa - Altro

  • Numero di porte USB - 0

  • Tipologia - Compatto

  • Corrente nominale - 0...16 A

  • Tensione nominale - 230...230.01 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352613225

Codice prodotto

VIWRI.00316.B

Cod. produttore

RI.00316.B

Produttore

VIW

Tipo di presa:

Altro

Numero di porte USB:

0

Tipologia:

Compatto

Corrente nominale:

0...16 A

Tensione nominale:

230...230.01 V

Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I):

no

Con spina per BE/DE/NL/RU (contatto di protezione, tipo F):

sì

Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G):

no

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A):

no

Con spina per IT (S/P 17) (tipo L):

no

Con spina per FR (pin di terra) (tipo E):

sì

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B):

no

Colore:

Bianco

Con spina per IT (S/P 11):

no

Adattatore multiplo SICURY 250 V~ verticale - max 1500 W, spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese, tre prese 2P+T 16 A universale standard italiano tipo P40, bianco