pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWRI.00310 ADATTATORE MULT. S11 + 3P11 NERO - RI.00310

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWRI.00310 ADATTATORE MULT. S11 + 3P11 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di presa - IT (S/P 11)

  • Numero di porte USB - 0

  • Tipologia - Compatto

  • Corrente nominale - 0...10 A

  • Tensione nominale - 230...230.01 V

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8007352452497

Codice prodotto

VIWRI.00310

Cod. produttore

RI.00310

Produttore

VIW

Tipo di presa:

IT (S/P 11)

Numero di porte USB:

0

Tipologia:

Compatto

Corrente nominale:

0...10 A

Tensione nominale:

230...230.01 V

Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I):

no

Con spina per BE/DE/NL/RU (contatto di protezione, tipo F):

no

Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G):

no

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A):

no

Con spina per IT (S/P 17) (tipo L):

no

Con spina per FR (pin di terra) (tipo E):

no

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B):

no

Colore:

Nero

Con spina per IT (S/P 11):

sì

Adattatore multiplo salvaspazio SICURY 250 V~, nero - max 1500 W, spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11, tre prese 2P+T 10 A standard italiano tipo P11