pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWR986 STAFFA DA PARETE METALLICA PER 7558 7559 - R986

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWR986 STAFFA DA PARETE METALLICA PER 7558 7559

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnica di installazione - Altro

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Materiale - Altro

  • Larghezza - 93.8 mm

  • Altezza - 110.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352768161

Codice prodotto

VIWR986

Cod. produttore

R986

Produttore

VIW

Tecnica di installazione:

Altro

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Altro

Larghezza:

93.8 mm

Altezza:

110.5 mm

Profondità:

3.5 mm

Ricambio staffa da parete metallica per 7558 7559