pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWR307 TRASFORMATORE 230V 220VA PER EC31/EC33 - R307

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWR307 TRASFORMATORE 230V 220VA PER EC31/EC33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - no

  • Parte di ricambio - sì

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013406135674

Codice prodotto

VIWR307

Cod. produttore

R307

Produttore

VIW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

no

Parte di ricambio:

sì

Colore:

Altro

Trasformatore di alimentazione toroidale 230 V 50/60 Hz 220 VA per centraline di comando EC31 e EC33