pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWR21509 CENTRALE TOUCH SCREEN 3M GRIGIO - R21509

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWR21509 CENTRALE TOUCH SCREEN 3M GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipologia - Quadro di comando e segnalazione

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352617636

Codice prodotto

VIWR21509

Cod. produttore

R21509

Produttore

VIW

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipologia:

Quadro di comando e segnalazione

Tipo di montaggio:

Incassato

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Funzione tattile:

Accoppiamento bus incluso:

Radio bidirezionale:

no

Campo per designazione:

Altre interfacce:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

9016

Grado di protezione (IP):

IP40

Ricambio centrale di controllo e configurazione domotica, touch screen monocromatico, 1 ingresso per sensore di temperatura, fornita con accessorio V51923 per installazione su guida DIN (60715 TH35), grigio - 3 moduli. Completa di connettore per programmazione frontale RJ45, cavo ed accessorio V51921 per installazione su guida DIN (60715 TH35)

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA