VIMAR SPA - VIWR126 COVER TRASPARENTE CON 2 VITI PER 41010 - R126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Larghezza - 87.6 mm
Altezza - 114.3 mm
Profondità - 7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007352767942
Codice prodotto
VIWR126
Cod. produttore
R126
Produttore
VIW
Materiale:
Altro
Larghezza:
87.6 mm
Altezza:
114.3 mm
Profondità:
7 mm
Ricambio cover trasparente con 2 viti per 41010


