VIMAR SPA - VIWR01945 WEB SERVER BY-ME - R01945

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Altri sistemi bus - Altro
Tipologia - Interfaccia sistemi LAN
Tipo di montaggio - AMD
Protocollo - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8007352615922
Codice prodotto
VIWR01945
Cod. produttore
R01945
Produttore
VIW
Sistema bus EIB/KNX:
no
Altri sistemi bus:
Altro
Tipologia:
Interfaccia sistemi LAN
Tipo di montaggio:
AMD
Protocollo:
Altro
Sistema bus radio KNX:
no
Radio bidirezionale:
no
Numero moduli DIN:
8
Web server:
sì
Protezione contro lo smontaggio:
no
Visualizzazione:
no
Con indicatore a LED:
sì
Aggiornabile:
no
In funzione del provider:
no
Interfaccia radio:
no
Interfaccia IR:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


