pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWK62K0.02 KIT CITOF. BIFAM. SOUND SYSTEM 62K0+930G - K62K0.02

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWK62K0.02 KIT CITOF. BIFAM. SOUND SYSTEM 62K0+930G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posti interni - 2

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tecnica di installazione - Sistema multifilo

  • Colore del posto interno - Bianco

  • Colore del posto esterno - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013406306739

Codice prodotto

VIWK62K0.02

Cod. produttore

K62K0.02

Produttore

VIW

Numero di posti interni:

2

Numero di posti esterni:

1

Tecnica di installazione:

Sistema multifilo

Colore del posto interno:

Bianco

Colore del posto esterno:

Grigio

Con video:

no

Tipi di montaggio posti esterni:

A parete

Tipi di montaggio posti interni:

A parete

Espandibile a numero max. di stazioni interne:

2

Materiale posti esterni:

Alluminio

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

no

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

1

Viva voce:

no

Comunicazione interna:

no

Con funzione giorno/notte:

no

Funzione di teleloop:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Adatto per disabili:

no

Con funzione memoria:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Diagonale schermo:

0 mm

Diagonale schermo in pollici:

0 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Kit citofonico Sound System per impianto bifamiliare contenente 1 placca da parete con 2 pulsanti 8102 grigio luce, 1 unità elettronica 930G, 2 citofoni Petrarca 62K0 bianco, 1 trasformatore 40102